Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Thermobindemappe 5391401 A4 150mic ws 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/104/a011104x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/104/a011104x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-131004601
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5391401
EAN/GTIN:
     0043859522491
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Fellowes® Thermobindemappe 10mm DIN A4 Karton weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
10
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
150
Grammatur:
220
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100 Bl. (80 g/m²)
Material der Vorderseite:
PVC
Material der Rückseite:
Karton
Farbe der Vorderseite:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Farbe der Rückseite:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobindemappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,53*
€ 38,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,27*
€ 40,83*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 30,13*
€ 41,59*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 30,98*
€ 41,71*
€ 6,95*
ab € 30,58*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,3013* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
177163
ab € 32,80*
Ähnlich
GBC
IB370168
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.