Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Thermobindemappen Standard 10mm 150mic/200g/qm VE=100 Stück weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FELL5391401
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
5391401
EAN/GTIN:
0043859522491
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Thermobindemappen Standard
Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/weiß glänzend
Material der Vorderseite/Rückseite: PVC/Karton
Stärke/Gewicht: 150 Mikrometer/200 g/qm
Verwendung für Papierformate: A4
Breite des Rückens: 10 mm
Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.06 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Bindematerial
Weitere Suchbegriffe:
Buchbindemappen
,
Klebebindemappen
,
Thermo-Bindemappe
,
Thermobindemappen
,
thermobindemappen weiß 10mm
,
thermo bindemappe
,
thermo-bindemappe weiß
,
Bindemappe
,
Cover
,
Thermo
,
Thermobindemappe
,
Thermobindung
,
Umschlagdeckel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,53*
€ 38,79*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,27*
€ 40,83*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 30,13*
€ 41,59*
Lager 1682
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 30,98*
€ 41,71*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 30,58*
€ 42,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,3027* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thermobindemappe Standard, A4, Rückenbreite 10 mm, 100 Stück, weiss
Leitz
177163
ab € 32,80*
Ähnlich
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB370168
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen