Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattro-Print Schriftband KREBTZE325 TZE325 9mmx8m ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1375-133011000
Hersteller:
     KAPS France
Herst.-Nr.:
     KREBTZE325
EAN/GTIN:
     3700713038242
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Quattro-Print Schriftbandkassette Brother TZe-325 9 mm x 8 m (B x L) schwarz weiß
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Brother P-touch D210, -D200BW, -E500VP, -D210VP, -H500LI, D450P, -H200, -H105BW, -E550WVP, -D800W, -H300LI, -D400VP, -D600VP, -Cube, -D400, -H110, -D200BWVP, -1000, -1010, -1080, -1090, -1230PC, -1260VP, -1280DT, -1280VP, -1290, -1750, -1830VP, -18R, -2030VP, -2100VP, -2420PC, -2430PC, -2470, -2480, -2700VP, -2730VP, -3600, -7100VP, -7500VP, -7600VP, -9200DX, -9400, -9500PC, -9600, -9700PC, 9800PCN, -D200, -D200VP, -E100, -E100VP, -E300VP, -H105, -H300, -H500, -P700, -P750W, -P750TDI, -P900W, -P950NW, -E110, -E110VP
Originalzubehör:
Nein
Maße:
9 mm x 8 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Ja
UV-beständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
Farbe des Schriftbandes:
schwarz
Druckfarbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Kompatibel mit:
Brother TZe-325
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband brother, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 7,49*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,69*
€ 7,71*
3 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,18*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 8,24*
€ 12,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZ-325
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.