| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-135002103 Herst.-Nr.: 41633884 EAN/GTIN: 4044917207905 |
| |
|
| | |
| Kerkmann Prospekthalter 30 x 22,6 x 6 cm (B x H x T) DIN A4 Acryl transparent 1 Fach Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Kerkmann Prospektständer Tec-Art | Maße: | 30 x 22,6 x 6 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | max. Füllhöhe an Papier: | 60 | Werkstoff: | Acryl | Farbe: | transparent | Anzahl der Fächer: | 1 Fach | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, wandprospekthalter din a4, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 16,03* | € 20,37* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,84* | € 21,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,04* | € 24,34* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,05* | € 26,47* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 23,41* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|