Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Plakattasche 44691400 DIN A4 für Infoständer 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/233/a007233w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/233/a007233w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135003200
Herst.-Nr.:
     44691400
EAN/GTIN:
     4044917411623
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 6914
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Plakattasche
Plakattasche aus Kunststoff haften mittels Magnetleisten.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Infoständer, Infosäule
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,23*
€ 20,36*
10 Tage
36
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,665*
€ 21,585*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,395*
€ 23,675*
10 Tage
60
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,105*
€ 28,305*
22 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,96*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,00*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,23*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,29*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.