Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche,f. Infoständer,HxB 297x210mm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401678
401678
401678
401678
401678
Artikel-Nr.:
     711-401678
Herst.-Nr.:
     44691400
EAN/GTIN:
     4044917411623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 6914
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Plakattasche
Plakattasche für Infoständer
  • Höhe x Breite 297 x 210 mm
  • Aus Kunststoff
  • In transparent

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospekt-Wandhalter, Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Zubehör für:
Infoständer
Format:
DIN A4
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.32 kg
Weitere Suchbegriffe: Plakattasche Infoständer, Plakattasche für Infoständer, Stellwandablageboden, Stellwandschrägboden, Stellwandsystem-Ablagen, Trennwandablageboden, Trennwandschrägboden, magnetrahmen a4 farblos, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospekt-Wandhalter, Prospektständer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,23*
€ 20,36*
Lager 711
36
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,665*
€ 21,585*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,395*
€ 23,675*
10 Tage
60
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,105*
€ 28,305*
22 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,96*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,585*
€ 25,68615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,655*
€ 24,57945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,885*
€ 23,66315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,205*
€ 22,85395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,665*
€ 19,83135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,00*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,23*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,29*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.