Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospekthalter 4060.11 DIN A4 quer 4Fächer anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1375-135007191
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4060.11
EAN/GTIN:
     3660141133394
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Paperflow Prospekthalter Quickfit 39,5 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) DIN A4 quer Polystyrol anthrazit 4 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Quickfit
Maße:
39,5 x 65 x 9,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter Quickfit
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 4 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,94*
€ 44,93*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 32,86*
€ 45,03*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,86*
€ 47,73*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 57,93*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 50,49*
€ 69,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4060.05
ab € 30,93*
Sonstiges
Paperflow
4060.02 7035 LICHTGRAU
ab € 38,45*
Sonstiges
Paperflow
4060.01 9011 SCHWARZ
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.