Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Prospektbox 790701 DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/689/a013689i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/689/a013689i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135014900
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     790701
EAN/GTIN:
     5055425950374
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Deflecto® Prospektbox Außenbereich 12,5 x 28,4 x 7,3 cm (B x H x T) Polymethylmethacrylat transparent Farbe des Deckels: schwarz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
12,5 x 28,4 x 7,3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
1/3 DIN A4
Deckel vorhanden:
Ja
UV-beständig:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Polymethylmethacrylat
Farbe:
transparent
Farbe des Deckels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektbox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 16,88*
2 Tage
43
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 16,90*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,74*
€ 17,85*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 21,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,41*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
790801
ab € 17,45*
Sonstiges
Deflecto
790711
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.