Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen Sedus se:lab caddy schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/113/a014113u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/113/a014113u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150070590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     150070590
EAN/GTIN:
     4003969125056
Suchbegriffe:
Karren
Rollwagen
Sackkarren
Schiebewagen
Unterstützt die Nutzer dabei, überall im Unternehmen arbeiten zu können. Er bietet neben der Funktion als Transportwagen, auch die Möglichkeit ein Board außen hochkant magnetisch zu fixieren, um direkt daran zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:lab caddy
Produktverwendung:
bis zu 10 Boards
Maße:
59,5 x 177 x 82 cm (B x H x L)
zusammenklappbar:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Material des Gestells:
Stahl
Farbe des Gestells:
schwarz
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Transportwagen se:lab caddy
Weitere Suchbegriffe: Transportkarren, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,24*
€ 1.058,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,20*
€ 1.036,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,94*
€ 1.003,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,76*
€ 917,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,48*
€ 896,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.