Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-152001960 Herst.-Nr.: 1260505 EAN/GTIN: 4013695007762 |
| |
|
| | |
| Zum Markieren der Planungszeiträume auf Plantafeln. Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden. Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | magnetoflex | Maße: | 5 mm x 1 m (B x L) | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | beschriftbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Werkstoff: | Gummi, magnetisiert | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetband magnetoflex | Stärke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,50* | € 5,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,69* | € 5,75* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,70* | € 5,94* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,07* | € 6,29* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,70* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|