Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetband 1260505 1mx5mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-152001960
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1260505
EAN/GTIN:
     4013695007762
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Zum Markieren der Planungszeiträume auf Plantafeln. Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden. Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetoflex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband magnetoflex
Maße:
5 mm x 1 m (B x L)
Stärke:
1 mm
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
beschriftbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Gummi, magnetisiert
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan magnetband, magnetband, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,65*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,75*
1
€ 7,95*
ab € 3,70*
€ 5,94*
4 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 4,07*
€ 6,29*
3 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,69* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 115,10*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 97,97*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.