Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetband 1261003 1mx10mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/162/a009162a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/162/a009162a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152002050
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1261003
EAN/GTIN:
     4013695007861
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Zum Markieren der Planungszeiträume auf Plantafeln. Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden. Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetoflex
Maße:
10 mm x 1 m (B x L)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
beschriftbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Gummi, magnetisiert
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband magnetoflex
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetoplan magnetband blau, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 10 x 1, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,66*
1
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 6,67*
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 7,07*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,15*
€ 7,48*
4 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 6,69*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00515* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 115,01*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 96,33*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.