Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoflexband, 1000 x 10 mm, zuschneidbar, beschriftbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hol12610bl_a01.jpg
images/web_details/hol12610bl_a01.jpg
images/web_details/hol1261001_b01.jpg
images/web_details/hol12610rt_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL12610BL
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1261003
EAN/GTIN:
     4013695007861
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
10 mm x 1 m
Anreißer (Online):
Magnetoflexband, 1000 x 10 mm, zuschneidbar, beschriftbar, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Magnetoflexband, 1000 x 10 mm, zuschneidbar, beschriftbar, blau
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,66*
1
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 6,67*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 7,07*
1
€ 7,95*
ab € 5,15*
€ 7,48*
4 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 6,69*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00485* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 115,01*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 96,33*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.