Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Magnum 1660002 34mm ge 10 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/478/a007478h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/478/a007478h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152007110
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660002
EAN/GTIN:
     4013695025445
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Discofix Magnum, mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Magnum
Sonderform:
rund
Maße:
34 x 13 mm (Ø x H)
Durchmesser:
34
max. Tragfähigkeit:
2
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Magnum
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 5,91*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 6,94*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,21*
€ 7,63*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,77*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,53*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,10*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,80*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.196,25*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 567,12*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 575,51*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,95*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,14*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,30*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,22*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.