Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Magnet 4887 rund 38mm 2,5kg rot 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/444/a009444f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/444/a009444f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152008530
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4887
EAN/GTIN:
     4003630013378
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 10mm durchmesser rot ve...
Soennecken Magnet 38mm 2,5kg rot 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
38
max. Tragfähigkeit:
2,5
max. Anzahl der Blätter:
7 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,94*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,90*
€ 4,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,43*
€ 29,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1662006
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.