Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetpads Takkis 15501 sk 15x15x0,75mm 140 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/151/a009151r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/151/a009151r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152050100
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15501
EAN/GTIN:
     4013695022536
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
haftmagnet schwarz
Takkis, zur sauberen, unsichtbaren, rückseitigen Befestigung von Postern, Fotos, Notizen etc., an allen metallhaltigen Oberflächen. Für Messebau, Schule, Büro oder im Privatbereich, flexibel einsetzbar. Die magnethaftenden Plättchen lassen sich beliebig entnehmen und rückseitig auf Papier oder Karton aufkleben, schon halten z.B. Memos, Poster oder Fotos unsichtbar auf allen metallhaltigen Oberflächen. Kein Magnet im Sichtfeld - die Information im Vordergrund.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TAKKIS
Maße:
15 x 15 mm (B x H)
beschriftbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
140 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetplatte TAKKIS
Stärke:
0,7
Weitere Suchbegriffe: haft magnet, magnetoplan haftmagnet, Magnete, Magnetplatten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,71*
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,77*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,80*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 4,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 4,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 0,01708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,79*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,05*
Zubehör
magnetoplan
1214000
ab € 101,47*
Zubehör
magnetoplan
1218063
ab € 909,15*
Zubehör
magnetoplan
1215000
ab € 68,99*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.