Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderationskarte 112502210 Rhombus 200x95mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/478/a007478b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/478/a007478b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154035899
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     112502210
EAN/GTIN:
     4013695027111
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationskarten in verschiedenen Farben und Formen zur professionellen Vermittlung des Lehrstoffs.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Rhombus
Maße:
20 x 9,5 cm (B x H)
Grammatur:
120
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
100 % Zellstoff
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan kommunikationskarten rhomben, kommunikations karten, kommunikationskarten magnetoplan, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,64*
€ 8,85*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,49*
€ 8,93*
1 Tag
18
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 9,07*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,90*
€ 9,46*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 11,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
2111300
ab € 150,57*
Zubehör
magnetoplan
2111100
ab € 125,63*
Zubehör
magnetoplan
1151100
ab € 221,47*
Zubehör
magnetoplan
11112101
ab € 125,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.