Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME SECURITY 4944132 rt/ws 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/682/a010682u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/682/a010682u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154091999
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944132
EAN/GTIN:
     4005546406565
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Info-Rahmen für Sicherheitskennzeichnungen. Kann an tragfähige, glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne; Rot/Weiß: Brandschutzpläne; Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit. Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® SECURITY
Maße:
23,6 x 32,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PVC-P/PVC-U/Polyethylen
Farbe:
rot/weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,54*
€ 18,44*
9 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,51*
€ 18,53*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,69*
€ 18,63*
1 Tag
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,98*
€ 19,10*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,18*
€ 21,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,49*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,36*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,62*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,63*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,82*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,44*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,805*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,67*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,46*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.