| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-154392900 Herst.-Nr.: UMSK EAN/GTIN: 4016946192309 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhalt: 300 Rechtecke selbstklebend 9,5 x 20,5 cm (farblich sortiert), je 50 Ovale selbstklebend 11 x 19 cm (weiß, blau), je 50 Kreise selbstklebend Ø 9,5 cm (weiß, blau), je 50 Kreise selbstklebend Ø 14 cm (weiß, blau), 50 Kreise selbstklebend Ø 19,5 cm (weiß), 10 Moderationswolken selbstklebend 25 x 42 cm, je 240 Markierungspunkte selbstklebend (rot, grün), 20 FlipchartMarker (je 10 x schwarz, rot), 4 JumboMarker (rot, grün, blau, schwarz), 1 Klebestift, 200 Pinnadeln mit Rundkopf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 51 x 10,5 x 32 cm (B x H x T) | Anzahl der Teile: | 1.300 Teile | Gewicht: | 3 | Material des Behälters: | Karton | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationsbox |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, leitz moderationskarten, kommunikations karten, moderationsbox grundausstattung, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssets, Präsentationssysteme, Präsentationszubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 77,03* | € 101,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 77,06* | € 101,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 81,53* | € 110,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 91,66* | € 124,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|