Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Magnetrahmen Safety Line 194973 DIN A4 PVC rt/ws 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/202/a011202b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/202/a011202b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154677692
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194973
EAN/GTIN:
     3377991949739
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Mit Stil alle Dokumente präsentieren und einrahmen. Magneto zieht die Blicke an und vermittelt Information auf originelle Weise. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Magneto Safety Line
Maße:
24,2 x 32,9 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verschluss:
Magnetverschluss
Werkstoff:
PVC
Farbe:
rot/weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen Magneto Safety Line
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 13,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,85*
€ 13,89*
1 Tag
5
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 16,06*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,70*
€ 16,86*
10 Tage
36
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.