Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,rot/weiß,Rücken selbstklebend,Verschluss magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147135
147135
Artikel-Nr.:
     711-147135
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194973
EAN/GTIN:
     3377991949739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Format DIN A4
  • Rahmen in rot/weiß
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch
  • gemäß DIN ISO 3864

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Inforahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Format:
DIN A4
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch
Norm:
DIN ISO 3864
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,78*
€ 13,95*
1 Tag
73
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 16,39*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,74*
€ 17,01*
1 Tag
2
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 17,23*
Lager 711
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 26,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,16*
€ 31,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.