Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-155034300 Herst.-Nr.: 6374895 EAN/GTIN: 4002390033442 |
| |
|
| | |
| Zum Anschrauben an die Wand oder platzsparenden Einhängen von oben an die Tür. Tür kann mit eingehängtem Flipchart geschlossen werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULoffice | Gesamthöhe: | 103 | höhenverstellbar: | Nein | Tafel beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Einhängeleiste für Türbefestigung | Gewicht: | 7,65 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | pulverbeschichtet | Material des Gestells: | Stahl | Farbe: | silber | Farbe des Gestells: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flipchart MAULoffice | Maße der Oberfläche: | 70 x 100 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Schrägaufsteller, Schrägsteller, flipchart marker, Flipcharts, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,55* | € 104,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,13* | € 107,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,36* | € 107,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 84,63* | € 111,06* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,79* | € 142,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|