Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Wickelverpackung
>
Buchverpackung
>
Artikel
progress pack Ordnerverpackung PP O05.01 A4 320x290mm braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-161028170
Hersteller:
progress packaging
Herst.-Nr.:
PP O05.01
EAN/GTIN:
4250315300647
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
progress pack Ordnerversandkarton Premium Wellpappe braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Für Papierformat:
DIN A4
max. Tragfähigkeit:
3,5
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Anzahl der Ordner:
1 Ordner
Gewicht:
198
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton Premium
Innenmaße:
32 x 29 x 8 cm (B x H x T)
Außenmaße:
37 x 29,7 x 9 cm (B x H x T)
... >
Schachtel (Packmittel)
>
Schachtel (Karton/Pappe, Packmittel)
>
Steckfaltschachtel (Karton)
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Kalenderpack
,
Wellpapp Kalenderverpackung
,
Wellpappe Kalenderpack
,
Wellpappe Kalenderverpackung
,
Aktenkarton
,
Ordner Versandbox
,
Ordnerbox
,
Ordnerkarton
,
Ordnerversandbox
,
Ordnerversandkarton
,
Wellpapp Ordner Versandbox
,
Wellpapp Ordnerversandbox
,
Wellpappe Ordner Versandbox
,
Wellpappe Ordnerversandbox
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
kreuzverpackung
,
wellpappe kreuzverpackung
,
Ordnerverpackung
,
Ordnerversand
,
Ordnerversandboxen
,
Ordnerversandkartons
,
Versandboxen
,
Versandkartons
,
Versandverpackungen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
97
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,28*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,34*
Lager 1879
3 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 2,35*
Lager 424
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 3,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordnerverpackung
k.A.
211104620
ab € 0,38*
Ähnlich
ColomPac Versandkarton CP058.08 32,2x28,8x8cm Wellpappe braun
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,91*
Ähnlich
progress pack Ordnerverpackung PP O06.01 A4 320x290mm weiß
progress packaging
PP O06.01
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen