Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00069024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     211104620
EAN/GTIN:
     4250414106669
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
Ordnerverpackung. Für A4-Ringordner bis 8cm Rückenbreite. Größe (B x H): 297 x 370 mm. Größe Innenteil (B x H): 290 x 320 mm. Breite der Seite: 90 mm. Ausführung: mit Haftklebung und Aufreißfaden. Farbe: braun. Werkstoff: Wellpappe 1.25 B-Welle.
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
9400
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58786*
€ 0,99786*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 1,03*
1 Tag
544
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,03*
9 Tage
620
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,99786*
€ 1,18745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80786*
€ 0,96135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78786*
€ 0,93755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71786*
€ 0,85425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68786*
€ 0,81855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58786*
€ 0,69955
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,9572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,91*
Ähnlich
progress packaging
PP O05.01
ab € 0,73*
Ähnlich
progress packaging
PP O06.01
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.