Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton 00069060 C4 250x190x-85mm br 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universalverpackungen
Universalverpackungen
Artikel-Nr.:
     1375-161034670
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069060
EAN/GTIN:
     4250414105174
Suchbegriffe:
Falthülsen
Faltkartons
Kartons
Ordnerversandkartons
smartboxpro Versandkarton Innenmaße: 26 x 7 x 35 cm (B x H x T) Außenmaße: 27,3 x 8,5 x 40 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Bücher, Drucksachen
Für Papierformat:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Innenmaße:
26 x 7 x 35 cm (B x H x T)
Außenmaße:
27,3 x 8,5 x 40 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 22,93*
€ 32,73*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,48*
€ 32,88*
29 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 33,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 780 Pakete
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,1465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.