Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton 00069060 C4 250x190x-85mm br 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-161034670
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069060
EAN/GTIN:
     4250414105174
Suchbegriffe:
Falthülsen
Faltkartons
Kartons
Ordnerversandkartons
smartboxpro Versandkarton Innenmaße: 26 x 7 x 35 cm (B x H x T) Außenmaße: 27,3 x 8,5 x 40 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Produktverwendung:
Bücher, Drucksachen
Innenmaße:
26 x 7 x 35 cm (B x H x T)
Außenmaße:
27,3 x 8,5 x 40 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 22,86*
€ 32,80*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,02*
€ 33,39*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.