| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161035010 Herst.-Nr.: 00069068 EAN/GTIN: 4250414104313 |
| |
|
| | |
| smartboxpro Versandkarton MAIL-BOX S Innenmaße: 24,9 x 7,9 x 17,5 cm (B x H x T) Karton gelb 20 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAIL-BOX | Typbezeichnung: | S | wieder verschließbar: | Ja | Werkstoff: | Karton | Farbe: | gelb | Packungsmenge: | 20 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton MAIL-BOX | Innenmaße: | 24,9 x 7,9 x 17,5 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 21,80* | € 30,41* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,89* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|