Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Flixbox Return Premium PP FBR1.43.31.21 A3 br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/455/a013455c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161161870
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP FBR1.43.31.2
EAN/GTIN:
     4250315309503
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Mit doppeltem Selbstklebeverschluss als Wiederverschluss zum Retournieren Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz. Extrem stabile Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLIXBOX® RETURN PREMIUM
Produktverwendung:
universell
Für Papierformat:
DIN A3
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Gewicht:
390
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton FLIXBOX® RETURN PREMIUM
Innenmaße:
43 x 21 x 31 cm (B x H x T)
Außenmaße:
43,6 x 22,2 x 31,5 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,14*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,87*
€ 3,22*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 6,07*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.