Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Flixbox Return Premium PP FBR1.43.31.21 A3 br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161161870
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP FBR1.43.31.2
EAN/GTIN:
     4250315309503
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Mit doppeltem Selbstklebeverschluss als Wiederverschluss zum Retournieren Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz. Extrem stabile Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLIXBOX® RETURN PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton FLIXBOX® RETURN PREMIUM
Produktverwendung:
universell
Innenmaße:
43 x 21 x 31 cm (B x H x T)
Außenmaße:
43,6 x 22,2 x 31,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Gewicht:
390 g
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,90*
€ 3,28*
Lager 1682
30
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,33*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.