Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Briefbox PREMIUM PP BB06.04-5 A4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/454/a013454n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/454/a013454n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161163101
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP BB06.04-5
EAN/GTIN:
     4250315309541
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox
Maßhaltiger Groß- und Maxibriefversand - portooptimiert. Schnelles und leichtes Befüllen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Briefbox PREMIUM
Produktverwendung:
Büromaterial, Werbeartikel, DVD, Textil, Süßware, Pharmaartikel, Kosmetikartikel
Für Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
108
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Briefbox PREMIUM
Innenmaße:
24,5 x 4,5 x 34,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
24,9 x 4,9 x 35,2 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,94*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 0,97*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5602*
€ 0,976*
1 Tag
1555
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,99*
5 Tage
1555
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP065.56
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.