Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton UZK 4 650x350x370mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/367/a007367w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/367/a007367w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161644170
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161644170
EAN/GTIN:
     4003969963917
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton 40kg Karton braun
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen des Behältnisses:
84
max. Tragfähigkeit:
40
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umzugskarton
Außenmaße:
65 x 35 x 37 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 650 x 350 x 370 mm zweiwellig, transport box, transportbox 2 wellig, Kartons, Packmaterialien, Transportboxen, Transportschachteln, Umzugsboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1126
1
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 5,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,36*
5 Tage
1276
1
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 8,79*
2 Tage
873
1
€ 5,59*
ab € 5,70*
€ 8,96*
3 Tage
1276
10
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
TP110.002
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.