| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161643670 Herst.-Nr.: TP110.002 EAN/GTIN: 4033657000709 |
| |
|
| | |
| Das Multitalent für Transport, Umzug und Aufbewahrung. Robuste Box zum Transportieren und für den Umzug. Hohe Tragkraft durch tidyPac® Transportboden. Leicht verschließbar ohne zusätzliche Verschlussmittel. In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Transportbox XL | max. Tragfähigkeit: | 30 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Gewicht: | 0,94 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Wellpappe | Farbe: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Umzugskarton Transportbox XL | Innenmaße: | 68 x 35,5 x 35 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 69 x 37 x 35,5 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, transportbox, Kartons, Packmaterialien, Transportboxen, Transportschachteln, Umzugsboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,13* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,30* | € 4,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,09* | € 5,19* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,17* | € 5,47* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,48* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|