Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tidyPac Versandhülse TP100.001 500x65x65mm Wellkarton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-161746401
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP100.001
EAN/GTIN:
     4033657900566
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Bestens geeignet sowohl für den Transport als auch für die Archivierung von großformatigen Dokumenten, Plänen, Postern. Stapelbar. Mit Beschriftungsfeld. Mit praktischen Kontrollsymbolen auf den Laschen: + = gefüllt, - = leer. Flache, platzsparende Anlieferung. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A2
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellkarton
Farbe:
weiß
Gewicht:
70
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse
Innenmaße:
6,5 x 6,5 x 50 cm (B x H x L)
Außenmaße:
6,8 x 6,8 x 50,5 cm (B x H x L)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, falthülse colompac, falthülse viereckig, tidypac falthülsen, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,33*
1 Tag
268
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,35*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,49*
1 Tag
100
1
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,77*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
HEAD
1554041
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.