Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülse Viereck 500x65x65mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandhülse Viereck 500x65x65mm weiß
Versandhülse Viereck 500x65x65mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TIDYTP100001
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP 100.001
EAN/GTIN:
     4033657900566
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
  • Versandverpackung und Archivbox aus festem Wellkarton für gerollte Güter
  • Mit Beschriftungsfeld und Kontrollsystem auf der Seitenlasche
  • Gut stapelbar
  • Farbe: weiß
  • Lieferung flachliegend.
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Marke:
TidyPac
Papiergewicht:
weiß g/qm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,33*
1 Tag
268
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,35*
Lager 467
17
1
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,49*
1 Tag
100
1
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,77*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
HEAD
1554041
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.