Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Briefwaage Optimo 5000 485001 5kg sw/si +Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/903/a007903o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/903/a007903o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-162104890
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     485001
EAN/GTIN:
     4003801793177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
WEDO Optimo 5000 - elektronische Waage in modernem Design mit großem Wiegeteller. Die praktische Ein-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion sowie die gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern sorgen für leichtes Handling.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimo 5000
Maße:
16 x 4 x 23 cm (B x H x T)
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Tragfähigkeit der Waage:
1 g - 5
Wiegegenauigkeit:
1 g
Nennspannung:
1,5
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage Optimo 5000
Abmessung der Wiegefläche:
13 x 15 cm (B x T)
Weitere Suchbegriffe: paketwaage wedo, paketwaage, briefwaage batterie, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,00*
€ 44,46*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 37,03*
€ 47,98*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 37,24*
€ 49,82*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 39,99*
€ 51,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 64,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.