Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Briefwaage Optimo 5000 485001 5kg sw/si +Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-162104890
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     485001
EAN/GTIN:
     4003801793177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
WEDO Optimo 5000 - elektronische Waage in modernem Design mit großem Wiegeteller. Die praktische Ein-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion sowie die gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern sorgen für leichtes Handling.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimo 5000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage Optimo 5000
Maße:
16 x 4 x 23 cm (B x H x T)
Abmessung der Wiegefläche:
13 x 15 cm (B x T)
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Tragfähigkeit der Waage:
1 g - 5 kg
Wiegegenauigkeit:
1 g
Nennspannung:
1,5 V
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: paketwaage wedo, paketwaage, briefwaage batterie, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 36,91*
€ 48,11*
€ 5,50*
ab € 35,61*
€ 48,11*
€ 5,95*
ab € 37,08*
€ 49,95*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 39,90*
€ 51,91*
7 Tage
40
€ 7,90*
ab € 47,76*
€ 61,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.