Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Doppelseitiges Klebeband 64621-00007-01 25mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/994/a012994i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/994/a012994i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/368/a013368o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164023700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64621-00007-01
EAN/GTIN:
     4042448079817
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Universell einsetzbares Klebeband zum Fixieren und Befestigen. Selbstklebendes Ausrüsten von Dekorations- und Verpackungsmaterialien. Verkleben von Geweben, Folien, Papier- und Kunststoffmaterialien.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
50 mm x 25 m (B x L)
Gesamtdicke:
90
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
alterungsbeständig:
Nein
reißfest:
Nein
hitzebeständig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa doppelklebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, Bastelband, Bastelbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Montageband, Montagebänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,92*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,90*
€ 7,16*
2 Tage
100
1
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 7,40*
8 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,73*
4 Tage
108
1
€ 5,45*
ab € 8,94*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56172-00003
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.