Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalklebeband Bruchgefahr 50mmx66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b023/146/b023146e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b023/146/b023146e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164222230
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164222230
EAN/GTIN:
     4003969931220
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Das Klebeband besteht aus einer biaxial gereckten Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist und geräuscharm abrollt.
Weitere Informationen:
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
28
Aufdruck vorhanden:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
selbstklebend:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Acrylat
Farbe:
orange
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
Bruchgefahr
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signalklebeband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, paket-klebeband 50 mm, pp-klebeband, Hinweisband, Hinweisbänder, Klebeband, Klebebänder, Markierungsbänder, Markierungsklebeband, Markierungsklebebänder, Packbänder, Signalbänder, Signalklebebänder, Verpackungsklebebänder, Warnbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,27*
1 Tag
1217
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,30*
5
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 4,25*
1 Tag
12
1
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,66*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
164742320
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.