Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebeband Magic M8101266 12mmx66m unsichtbar 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/038/y000038p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/038/y000038p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164664200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101266
EAN/GTIN:
     3134375005906
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Ob zum Reparieren von eingerissenen Dokumenten oder zum Verschließen von Briefumschlägen - das matte Klebeband lässt sich universell am Arbeitsplatz einsetzen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Magic™ 810
Maße:
12 mm x 66 m (B x L)
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
reißfest:
Ja
hitzebeständig:
Ja
Werkstoff:
Zellulose Acetat
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband Magic™ 810
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,21*
€ 10,14*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 10,35*
9 Tage
32
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,31*
€ 11,31*
8 Tage
98
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 22,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,32*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 3,605* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,99*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,10*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,64*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57421-00001-00
ab € 17,44*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 17,40*
Zubehör
Willy Heckmann
590971
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.