Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57421-00 Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57421-00 Blau, Rot
TESA 57421-00 Blau, Rot
TESA 57421-00 Blau, Rot
TESA 57421-00 Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78349708
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448363114
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Klebeabroller
Klebebandabroller
Die zwei wichtigsten Eigenschaften eines professionellen Tischabrollers sind ein sicherer Halt auf der Arbeitsfläche sowie ein sauberes Schneiden des Klebefilms. Beide Voraussetzungen bringt der tesa Easy Cut® Tischabroller mit und kann - auch aufgrund seines hohen Eigengewichts - bequem mit einer Hand bedient werden. Das erleichtert den Job im Büro und das Basteln oder Dekorieren in den eigenen vier Wänden. Der Tischabroller präsentiert sich in einem funktionalen Design und ist für kleine und große tesafilmrollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Produktfarbe
Blau, Rot
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04204-00004-00
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,52*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,42*
Zubehör
tesa
04204-00292-00
ab € 1,09*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,55*
Zubehör
k.A.
ab € 0,16*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.