Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktex Tischschutzmatte FRDE2949RA PC 74x150cm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/765/a010765i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/765/a010765i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170008803
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FRDE2949RA
EAN/GTIN:
     0874951003539
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
Außergewöhnlich widerstandsfähiges und strapazierfähiges Material bietet Ihrem Tisch den größtmöglichen Schutz gegen Kratzer, Abrieb und Verschmutzungen wie z. B. verschütteten Flüssigkeiten. Die leicht strukturierte und hochtransparente Oberfläche gewährleistet hohe Kratzfestigkeit und lässt die Schönheit Ihres Tisches durchscheinen, ideal zum Unterlegen von Notizen. Mit anti-rutsch Beschichtung auf der Rückseite. Bietet eine hohe Kratzfestigkeit. Ideal zur Aufbewahrung von Notizen oder To Do-Listen.
Weitere Informationen:
Maße:
74 x 150 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
recycelbar:
Ja
Hitzebeständigkeit:
100
antistatisch vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polycarbonat
weichmacherfrei:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Weitere Suchbegriffe: Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 36,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,95*
€ 42,10*
€ 5,00*
ab € 38,58*
€ 52,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 56,86*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 46,73*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRDE3571RA
ab € 32,73*
Ähnlich
Floortex
FPHMTM4356EV2
ab € 24,04*
Ähnlich
Floortex
FCHMTP12090EV
ab € 22,94*
Ähnlich
Floortex
FRHMTP15090EV
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.