Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischschutzmatten Anti-Slip Polycarbonat 74x150cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischschutzmatten Anti-Slip Polycarbonat 74x150cm transparent
Tischschutzmatten Anti-Slip Polycarbonat 74x150cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFPDE2949RA
Hersteller:
     Desktex
Herst.-Nr.:
     FRDE2949RA
EAN/GTIN:
     0874951003539
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
  • Ein zusätzlicher Oberflächenschutz für Schreibtische, gemeinsame Arbeitsbereiche oder gastronomische Einrichtungen
  • Mit bis zu 30% erneuerbarer Energie hergestellt
  • Desktex biosafe FSbio sind nicht als Alternative zu guten Bauweisen oder als Schutz vor krankheitserregenden Mikroorganismen gedacht
  • Die anti-mikrobielle Wirkung von Desktex biosafe FSbio beschränkt sich auf die Produktoberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
740 mm
Bruttogewicht:
2.53 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1500 mm
Marke:
Desktex
Material:
PC (Polycarbonat)
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
74 cm
Produktlänge:
150 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, KunststoffSchreibunterlage, Schutzmatte, Tischauflage, Tischmatte, Unterlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 36,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,09*
€ 42,42*
€ 5,00*
ab € 38,49*
€ 52,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 57,03*
€ 5,95*
ab € 46,50*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRDE3571RA
ab € 32,93*
Ähnlich
Floortex
FPHMTM4356EV2
ab € 23,94*
Ähnlich
Floortex
FCHMTP12090EV
ab € 22,93*
Ähnlich
Floortex
FRHMTP15090EV
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.