Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Abfalleinsatz H6106593 6Liter f. H 61061/H 61062 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/016/a006016g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/016/a006016g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170063790
Herst.-Nr.:
     H6106593
EAN/GTIN:
     4012086008258
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Abfalleinsatz the collector mit Deckel zur Geruchsvermeidung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the collector
Verwendung für Produkt:
helit Papierkörbe H 61061, H 61062
Maße:
31,6 x 31,2 x 16,4 cm (B x H x T)
Volumen:
6
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
schwer entflammbar:
Nein
Farbe:
schwarz/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleinsatz the collector
Weitere Suchbegriffe: abfalleinsatz helit, abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfall-Einsatz, Abfalleinsätze, Abfall-Einsätze, Abfallkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimereinsatz, Mülleimereinsätze, Papierkorb, Papierkörbe, Papierkorbeinsätze, Zubehör für Papierkörbe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,96*
€ 8,69*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 8,85*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,08*
3 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 10,12*
€ 14,43*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 10,26*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106093
ab € 4,66*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106094
ab € 4,50*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106092
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.