Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Brieföffner 0092 23cm Softgriff schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170214880
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0092
EAN/GTIN:
     4003630136794
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
Soennecken Brieföffner 230mm Stahl rostfrei schwarz/grau
Weitere Informationen:
Länge:
230
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Brieföffner
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, soennecken brieföffner, Briefschlitzer, Handbrieföffner, Kuvertöffner, Öffner, Schreibtischserien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,17*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,17*
€ 2,26*
3 Tage
174
25
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,58*
3 Tage
174
1
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 5,45*
6 Tage
174
1
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
1502
ab € 0,75*
Ähnlich
ALCO Albert
1504
ab € 0,62*
Ähnlich
Acme United
E-29692 00
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.