Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Brieföffner 0092 23cm Softgriff schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Brieföffner 0092 23cm Softgriff schwarz/grau
Soennecken Brieföffner 0092 23cm Softgriff schwarz/grau
Soennecken Brieföffner 0092 23cm Softgriff schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742398
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0092
EAN/GTIN:
     4003630136794
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner
Soennecken Brieföffner 0092 23cm Softgriff schwarz/grau Soennecken Brieföffner 230mm Stahl rostfrei schwarz/grau
Weitere Informationen:
eClassID:
24220110
HerstellerNr:
0092
Werksnummer:
9199100775
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Länge: 230 mm
Produktart:
Brieföffner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,23*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,54*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 5,41*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
1502
ab € 0,75*
Ähnlich
ALCO Albert
1504
ab € 0,62*
Ähnlich
Acme United
E-29692 00
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.