Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schere 97710 N 25,5cm Edelstahl Kunststoffgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/854/a009854b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/854/a009854b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172014200
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     97710 N
EAN/GTIN:
     4003801018768
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
WEDO® Universalschere 255mm Rechtshänder Edelstahl schwarz
Weitere Informationen:
Form:
asymmetrisch, Langauge
Länge:
255
Griffzone:
ergonomisch
Material der Klinge:
Edelstahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(10")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere dorsch spitz, allzweckschere, wedo allzweckschere, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
10
€ 5,45*
ab € 1,09*
€ 1,61*
3 Tage
105
10
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,61*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 1,20*
€ 1,76*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,03*
€ 1,83*
1 Tag
152
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.