| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172017100 Herst.-Nr.: 7940 EAN/GTIN: 4262408161202 |
| |
|
| | |
| Die Slice® 10526 Cuttermesser-Klingen wurden speziell für den Gebrauch mit Slice Cuttermessern entwickelt. Slice Keramik-Sicherheitsklingen bleiben 11 Mal länger scharf als Stahlklingen. Durch unseren patentierten Herstellungs- und Schleifprozess sind sie besonders sicher. Slice Cuttermesser-Ersatzklingen sind funkenfrei, unmagnetisch und benötigen keine Ölbeschichtung oder besondere Wartung. Die abgerundeten Spitzen bieten zusätzlichen Schutz vor Stichverletzungen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SLICE® | Verwendung für Produkt: | Cutter SLICE® 7955 | Maße: | 12 x 65 mm (B x L) | Gewicht: | 4,77 | Material der Klinge: | Zirkonoxid | rostfrei: | Ja | Packungsmenge: | 3 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge SLICE® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, Cutter, Cutterersatzklingen, Cutterklingen, Cutterzubehör, Ersatzklingen, Ersatzmesser, Messer, Paketöffner |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 12,60* | € 17,94* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,58* | € 23,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,56* | € 24,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,92* | € 24,29* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 17,81* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,93667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|