| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-172017100 Herst.-Nr.: 7940 EAN/GTIN: 4262408161202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Slice® 10526 Cuttermesser-Klingen wurden speziell für den Gebrauch mit Slice Cuttermessern entwickelt. Slice Keramik-Sicherheitsklingen bleiben 11 Mal länger scharf als Stahlklingen. Durch unseren patentierten Herstellungs- und Schleifprozess sind sie besonders sicher. Slice Cuttermesser-Ersatzklingen sind funkenfrei, unmagnetisch und benötigen keine Ölbeschichtung oder besondere Wartung. Die abgerundeten Spitzen bieten zusätzlichen Schutz vor Stichverletzungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | SLICE® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge SLICE® | Verwendung für Produkt: | Cutter SLICE® 7955 | Maße: | 12 x 65 mm (B x L) | Gewicht: | 4,77 g | Material der Klinge: | Zirkonoxid | rostfrei: | Ja | Packungsmenge: | 3 St./Pack. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, sicherheits cuttermesser, cutter messer, cuttermesser keramik, Cutter, Cutterersatzklingen, Cutterklingen, Cutterzubehör, Ersatzklingen, Ersatzmesser, Messer, Paketöffner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 16,28* | € 23,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 16,29* | € 23,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 17,27* | € 23,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,41* | € 24,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 17,68* | € 25,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|