Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Schere Zenoa Fit 595010 Blister 15cm sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172021599
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     595010
EAN/GTIN:
     3154145950106
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Ergonomie für die Kinder stand bei der Entwicklung von der Schul- und Bastel-Schere ZENOA FIT Schere von dem französischen Schul-Produkte Hersteller Maped im Vordergrund. Denn die asymmetrischen Griffe sind mit einem weichem Material von innen verkleidet und das größere Griff-Loch (für 2-3 Finger) ist zudem mit besonders weichen Lamellen ausgestattet, um den Kinderhänden Komfort und sicheren Halt zu bieten. Die Klingen mit besonders haltbaren Motiven bedruckt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Zenoa Fit
empfohlenes Mindestalter:
12
Form:
asymmetrisch
Länge:
15
Griffzone:
ergonomisch
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bastelschere Zenoa Fit
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(6")
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,36*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 3,47*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,09*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 4,35*
2 Tage
340
1
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
M681700
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.