Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere Zenoa Fit, 15cm, sortiert MAPED M595010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalschere Zenoa Fit, 15cm, sortiert MAPED M595010
Universalschere Zenoa Fit, 15cm, sortiert MAPED M595010
Universalschere Zenoa Fit, 15cm, sortiert MAPED M595010
Universalschere Zenoa Fit, 15cm, sortiert MAPED M595010
Artikel-Nr.:
     639-859250
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M595010
EAN/GTIN:
     3154145950106
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schere Zenoa Fit. Länge: 15 cm. Form: asymmetrisch. Material: Klingen aus rostfreiem Stahl mit besonders haltbaren Motivaufdrucken. Ergonomische 3D Griffe mit weichen Lamellen für verbesserten Schneidekomfort. Geeignet für Rechts-und Linkshänder. Farbe: farbig sortiert. 10 Jahre Garantie. Auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Gesamtlänge:
150
Länge:
150
Werkstoff:
Klingen aus rostfreiem Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,36*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 3,47*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,09*
1
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 4,35*
2 Tage
340
1
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
M681700
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.